Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10905 Karosseriefeilen-Spannhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10905 Karosseriefeilen-Spannhalter
10905 Karosseriefeilen-Spannhalter
Artikel-Nr.:
     284WZ-114580
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     72160000
EAN/GTIN:
     4018754043729
Suchbegriffe:
Karosserie-Feilenblatt
Karosserie-Feilenhalter
Karosseriefeilen-Spannhalter mit grobem Blatt.- Breite 35 mm - Länge 365 mm - Packnorm 2 (Stück) - h 110 mm
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Länge:
365 mm
Packnorm:
2 (Stück)
h:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: 10905, Auto Werkzeug, Karosserie Werkzeug, KFZ Werkzeug
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
2
Frei Haus
ab € 65,00*
€ 80,31*
1 Tag
18
2
€ 5,45*
ab € 64,73*
€ 80,67*
1
€ 4,00*
ab € 62,55*
€ 81,41*
9 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 64,51*
€ 81,42*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 64,60*
€ 81,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
1 Stück enthält 2 Packungen (ab € 32,30* pro Packung)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.