Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktions-Installationstester 1663 DE, mit RCD Typ B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multifunktions-Installationstester 1663 DE, mit RCD Typ B
Multifunktions-Installationstester 1663 DE, mit RCD Typ B
Artikel-Nr.:
     284WZ-115093
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4546998
EAN/GTIN:
     0095969766852
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
FI-Tester
Isolationsmessgerät
fi-tester fluke
Das ideale Prüfgerät für hart arbeitende Profis. Dieses Gerät eignet sich perfekt für professionelle Anwender, denn es bietet einen vollen Funktionsumfang, fortschrittliche Messfunktionen und ist trotzdem leicht zu bedienen. Es verfügt über eine intuitive Bedienung, die einfach zu verstehen und zu handhaben ist.- umfangreiche Messfunktionen für den professionellen Einsatz - ein- und ausschaltbarer automatischer Start für RCD- und Schleifenimpedanzmessung - Selbsttest - beleuchtete Anzeige - übersteht einen Fall aus einem Meter Höhe - zusätzlicher gepolsterter Trageriemen erleichtert die ganztägige Messarbeit - Schutzart IP40 - Überspannungskategorie CAT III/500 V, CAT IV 300 V - Norm EN 61557-1 bis EN 61557-7 2. Ausgabe und EN 61557-10 2. Ausgabe - Batterien 6 x AA/LR6 - Gewicht inkl. Batterien 1.300 g - L x B x H 10 x 25 x 12,5 cm - 1 Stück Multifunktions-Installationstester 1663 - 1 Stück C1600 Hartschalenkoffer - 1 Stück Zero-Adapter - 1 Stück robuste Netzmessleitung - 1 Stück STD-Standard-Messleitungssatz - 1 Stück gepolsterter Trage- und Hüftgurt - 1 Stück TP165X Tastkopf mit Auslösetaste und Messleitungen - 1 Stück Kurzanleitung - 1 Stück Benutzerhandbuch auf CD-ROM - 6 Stück Batterie AA/LR6
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP40
Überspannungskategorie:
CAT III/500 V, CAT IV 300 V
Norm:
EN 61557-1 bis EN 61557-7 2. Ausgabe und EN 61557-10 2. Ausgabe
Batterien:
6 x AA/LR6
Gewicht inkl. Batterien:
1.300 g
L x B x H:
10 x 25 x 12,5 cm
Weitere Suchbegriffe: fi-tester, Installationstester, Multifunktions-Installationstester
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.273,91*
€ 1.400,99*
Frei Haus
ab € 1.272,07*
€ 1.401,00*
€ 5,95*
ab € 1.376,76*
€ 1.472,04*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.377,25*
€ 1.474,08*
Lager 284
Frei Haus
ab € 1.618,18*
€ 1.719,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.719,72*
€ 2.046,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.709,92*
€ 2.034,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.661,66*
€ 1.977,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.633,25*
€ 1.943,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.618,18*
€ 1.925,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,34*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,28*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,68*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.