Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-115938 Herst.-Nr.: 2100/14P EAN/GTIN: 4000896011537 |
| |
|
| | |
| - Kunststoff-Tasche - Oberfläche: vernickelt - DIN ISO 2936 - Made In Germany Metrische Maße - Abtrieb: Innen-Sechskant Profil - Netto-Gewicht: 2.77 kg - Anzahl Werkzeuge: 14 Stück Winkelschraubendreher 2100-02 - 2100-03 - 2100-04 - 2100-05 - 2100-06 - 2100-07 - 2100-08 - 2100-09 - 2100-10 - 2100-12 - 2100-14 - 2100-17 - 2100-19 - 2100-22- Nettogewicht 2773 g - Anzahl der Teile 14 Stück Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 2773 g | Anzahl der Teile: | 14 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 63,56* | € 76,87* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 64,08* | € 77,41* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 64,67* | € 78,11* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 65,10* | € 79,12* | | | | Lager 284 | | | | | | pro Stück | € 4,80* | ab € 71,78* | € 86,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|