Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-115940 Herst.-Nr.: 2100/6KH EAN/GTIN: 4000896072590 |
| |
|
| | |
| - Metrische Maße - Kunststoff-Klapphalter - Oberfläche: vernickelt - DIN ISO 2936 - Made In Germany Schlüsselweite 2,5 3 4 5 6 8 - Abtrieb: Innen-Sechskant Profil - Netto-Gewicht: 0.21 kg - Anzahl Werkzeuge: 6 Stück - Nettogewicht 213 g - Anzahl der Teile 6 Stück Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 213 g | Anzahl der Teile: | 6 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,99* | € 17,48* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,06* | € 17,60* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,21* | € 17,77* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,51* | € 18,11* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 14,73* | € 19,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|