Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinttreiber-Satz 751/6 - Anzahl Werkzeuge: 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Splinttreiber-Satz 751/6 - Anzahl Werkzeuge: 6
Splinttreiber-Satz 751/6 - Anzahl Werkzeuge: 6
Artikel-Nr.:
     284WZ-115966
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     751/6
EAN/GTIN:
     4000896030088
Suchbegriffe:
Splintentreiber
Splinttreiber
Splintentreiber-Satz
hazet splinttreiber 2mm
- Made In Germany - Netto-Gewicht: 0.54 kg - Anzahl Werkzeuge: 6 Stück Splinttreiber 748A-2 - 748A-3 Splinttreiber 748B-4 - 748B-5 Splinttreiber 748C-6 - 748C-8- Anzahl der Teile 6 Stück - Gesamtlänge 0 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile:
6 Stück
Gesamtlänge:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: splintentreiber-satz 6-teilig, splintentreiber satz, Splinttreiber-Satz
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 30,18*
€ 39,97*
6 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 30,49*
€ 40,26*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 30,61*
€ 40,55*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,29*
€ 41,22*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 34,36*
€ 44,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.