Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel 731-2 - Gesamtlänge: 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachmeißel 731-2 - Gesamtlänge: 125 mm
Flachmeißel 731-2 - Gesamtlänge: 125 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-116223
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     731-2
EAN/GTIN:
     4000896029648
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeißel
- Geschmiedete Ausführung - Durchgängig gehärtet nach DIN (54-58 HRC) - Schlagkopf angelassen nach DIN (38-46 HRC) - Meißelschneiden geschliffen Nachschleifen ohne Nachhärten - Achtkantiger Schaft - Oberfläche: tauchlackiert - Made In Germany - Gesamtlänge: 125 mm - Netto-Gewicht: 0.07 kg - Gesamtlänge 125 mm - Breite der Schneide 11 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
125 mm
Breite der Schneide:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachmeißel, Schlagstempel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
18
10
€ 4,95*
ab € 4,62*
€ 5,97*
6 Tage
20
10
€ 5,90*
ab € 4,64*
€ 6,00*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 4,69*
€ 6,71*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,78*
€ 6,82*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 5,20*
€ 7,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.