Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher trinamic 803-T15 - Innen TORX Profil - Schlüsselweite: T 15 -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher trinamic 803-T15 - Innen TORX Profil - Schlüsselweite: T 15 -
Schraubendreher trinamic 803-T15 - Innen TORX Profil - Schlüsselweite: T 15 -
Artikel-Nr.:
     284WZ-116314
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     803-T15
EAN/GTIN:
     4000896077724
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
- Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff - Rundklinge - Made In Germany - Schlüsselweite: T 15 - Gesamtlänge: 150 mm - (Klingen)länge l1: 70 mm - Abtrieb: Innen TORX® Profil - Netto-Gewicht: 0.03 kg - Nettogewicht 27 g - Gesamtlänge 150 mm - Länge der Klinge 70 mm - Abtriebsgröße TX 15
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
27 g
Gesamtlänge:
150 mm
Länge der Klinge:
70 mm
Abtriebsgröße:
TX 15
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 15, schraubendreher torx, hazet schraubendreher torx, Schraubendreher, TORX®-Schraubendreher, TORX®-Schraubenzieher
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 5,73*
€ 7,76*
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 5,77*
€ 7,82*
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,06*
€ 8,36*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,95*
€ 8,45*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 6,49*
€ 9,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.