Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher trinamic 803-T20 - Innen TORX Profil - Schlüsselweite: T 20 -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher trinamic 803-T20 - Innen TORX Profil - Schlüsselweite: T 20 -
Schraubendreher trinamic 803-T20 - Innen TORX Profil - Schlüsselweite: T 20 -
Artikel-Nr.:
     284WZ-116315
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     803-T20
EAN/GTIN:
     4000896077731
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
- Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff - Rundklinge - Made In Germany - Schlüsselweite: T 20 - Gesamtlänge: 175 mm - (Klingen)länge l1: 84 mm - Abtrieb: Innen TORX® Profil - Netto-Gewicht: 0.04 kg - Nettogewicht 35 g - Gesamtlänge 175 mm - Länge der Klinge 84 mm - Abtriebsgröße TX 20
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
35 g
Gesamtlänge:
175 mm
Länge der Klinge:
84 mm
Abtriebsgröße:
TX 20
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx t20, schraubendreher torx, hazet schraubendreher torx, Schraubendreher, TORX®-Schraubendreher, TORX®-Schraubenzieher
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
20
5
€ 6,90*
ab € 5,86*
€ 7,72*
7 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 6,05*
€ 8,14*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,94*
€ 8,22*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,22*
€ 8,62*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 6,48*
€ 8,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
96029C1117
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.