Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher trinamic 803-T27 - Innen TORX Profil - Schlüsselweite: T 27 -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher trinamic 803-T27 - Innen TORX Profil - Schlüsselweite: T 27 -
Schraubendreher trinamic 803-T27 - Innen TORX Profil - Schlüsselweite: T 27 -
Artikel-Nr.:
     284WZ-116317
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     803-T27
EAN/GTIN:
     4000896077755
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
- Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff - Rundklinge - Made In Germany - Schlüsselweite: T 27 - Gesamtlänge: 200 mm - (Klingen)länge l1: 99 mm - Abtrieb: Innen TORX® Profil - Netto-Gewicht: 0.06 kg - Nettogewicht 59 g - Gesamtlänge 200 mm - Länge der Klinge 99 mm - Abtriebsgröße TX 27
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
59 g
Gesamtlänge:
200 mm
Länge der Klinge:
99 mm
Abtriebsgröße:
TX 27
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 27, schraubendreher torx, hazet schraubendreher torx, Schraubendreher, TORX®-Schraubendreher, TORX®-Schraubenzieher
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
20
5
€ 6,90*
ab € 6,78*
€ 9,08*
7 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 7,00*
€ 9,31*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,90*
€ 9,81*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,93*
€ 10,31*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 7,53*
€ 10,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.