Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher trinamic 803-T7 - Innen TORX Profil - Schlüsselweite: T 7 - G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher trinamic 803-T7 - Innen TORX Profil - Schlüsselweite: T 7 - G
Schraubendreher trinamic 803-T7 - Innen TORX Profil - Schlüsselweite: T 7 - G
Artikel-Nr.:
     284WZ-116321
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     803-T7
EAN/GTIN:
     4000896077687
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
- Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff - Rundklinge - Made In Germany - Schlüsselweite: T 7 - Gesamtlänge: 112 mm - (Klingen)länge l1: 48 mm - Abtrieb: Innen TORX® Profil - Netto-Gewicht: 0.01 kg - Nettogewicht 9 g - Gesamtlänge 112 mm - Länge der Klinge 48 mm - Abtriebsgröße TX 7
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
9 g
Gesamtlänge:
112 mm
Länge der Klinge:
48 mm
Abtriebsgröße:
TX 7
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, hazet schraubendreher torx, schraubendreher torx, Schraubendreher, TORX®-Schraubendreher, TORX®-Schraubenzieher
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 5,39*
€ 7,42*
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,58*
€ 7,76*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,46*
€ 7,81*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,48*
€ 8,19*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 5,96*
€ 8,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.