Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher trinamic 803-T8 - Innen TORX Profil - Schlüsselweite: T 8 - G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher trinamic 803-T8 - Innen TORX Profil - Schlüsselweite: T 8 - G
Schraubendreher trinamic 803-T8 - Innen TORX Profil - Schlüsselweite: T 8 - G
Artikel-Nr.:
     284WZ-116322
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     803-T8
EAN/GTIN:
     4000896077694
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
- Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff - Rundklinge - Made In Germany - Schlüsselweite: T 8 - Gesamtlänge: 127 mm - (Klingen)länge l1: 55 mm - Abtrieb: Innen TORX® Profil - Netto-Gewicht: 0.01 kg - Nettogewicht 14 g - Gesamtlänge 127 mm - Länge der Klinge 55 mm - Abtriebsgröße TX 8
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
14 g
Gesamtlänge:
127 mm
Länge der Klinge:
55 mm
Abtriebsgröße:
TX 8
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 8, schraubendreher torx, hazet schraubendreher torx, Schraubendreher, TORX®-Schraubendreher, TORX®-Schraubenzieher
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 5,25*
€ 7,15*
7 Tage
20
5
€ 6,90*
ab € 5,29*
€ 7,19*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,46*
€ 7,75*
8 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 5,58*
€ 7,75*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 5,95*
€ 8,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.