Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher trinamic 803LG-T15 - Innen TORX Profil - Schlüsselweite: T 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher trinamic 803LG-T15 - Innen TORX Profil - Schlüsselweite: T 15
Schraubendreher trinamic 803LG-T15 - Innen TORX Profil - Schlüsselweite: T 15
Artikel-Nr.:
     284WZ-116324
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     803LG-T15
EAN/GTIN:
     4000896087785
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
- Anwendung z.B. im Bereich Armaturenbrett, Karosserie, Motor sowie Industrie-Anwendungen - Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff - Lange Ausführung - Rundklinge - Schlüsselweite: T 15 - Gesamtlänge: 330 mm - (Klingen)länge l1: 250 mm - Abtrieb: Innen TORX® Profil - Netto-Gewicht: 0.05 kg - Nettogewicht 49 g - Gesamtlänge 330 mm - Länge der Klinge 250 mm - Abtriebsgröße TX 15
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
49 g
Gesamtlänge:
330 mm
Länge der Klinge:
250 mm
Abtriebsgröße:
TX 15
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 15, schraubendreher torx, hazet schraubendreher torx, Schraubendreher, TORX®-Schraubendreher, TORX®-Schraubenzieher
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,19*
€ 11,47*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,26*
€ 11,56*
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,71*
€ 12,51*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,61*
€ 13,49*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 10,44*
€ 14,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.