Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher trinamic 803LG-T20 - Innen TORX Profil - Schlüsselweite: T 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher trinamic 803LG-T20 - Innen TORX Profil - Schlüsselweite: T 20
Schraubendreher trinamic 803LG-T20 - Innen TORX Profil - Schlüsselweite: T 20
Artikel-Nr.:
     284WZ-116325
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     803LG-T20
EAN/GTIN:
     4000896087792
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
- Anwendung z.B. im Bereich Armaturenbrett, Karosserie, Motor sowie Industrie-Anwendungen - Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff - Lange Ausführung - Rundklinge - Schlüsselweite: T 20 - Gesamtlänge: 343 mm - (Klingen)länge l1: 250 mm - Abtrieb: Innen TORX® Profil - Netto-Gewicht: 0.06 kg - Nettogewicht 56 g - Gesamtlänge 343 mm - Länge der Klinge 250 mm - Abtriebsgröße TX 20
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
56 g
Gesamtlänge:
343 mm
Länge der Klinge:
250 mm
Abtriebsgröße:
TX 20
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, hazet schraubendreher torx, schraubendreher torx, Schraubendreher, TORX®-Schraubendreher, TORX®-Schraubenzieher
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,65*
€ 12,53*
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 9,43*
€ 12,59*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,54*
€ 13,51*
1
€ 5,90*
ab € 9,62*
€ 14,25*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 10,47*
€ 14,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.