Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher trinamic 803LG-T25 - Innen TORX Profil - Schlüsselweite: T 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher trinamic 803LG-T25 - Innen TORX Profil - Schlüsselweite: T 25
Schraubendreher trinamic 803LG-T25 - Innen TORX Profil - Schlüsselweite: T 25
Artikel-Nr.:
     284WZ-116326
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     803LG-T25
EAN/GTIN:
     4000896087808
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
- Anwendung z.B. im Bereich Armaturenbrett, Karosserie, Motor sowie Industrie-Anwendungen - Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff - Lange Ausführung - Rundklinge - Schlüsselweite: T 25 - Gesamtlänge: 345 mm - (Klingen)länge l1: 250 mm - Abtrieb: Innen TORX® Profil - Netto-Gewicht: 0.07 kg - Nettogewicht 74 g - Gesamtlänge 345 mm - Länge der Klinge 250 mm - Abtriebsgröße TX 25
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
74 g
Gesamtlänge:
345 mm
Länge der Klinge:
250 mm
Abtriebsgröße:
TX 25
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx hazet t25, schraubendreher torx, schraubendreher torx 25, Schraubendreher, TORX®-Schraubendreher, TORX®-Schraubenzieher
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 10,00*
€ 13,38*
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,56*
€ 13,38*
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 10,07*
€ 13,47*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,48*
€ 14,68*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 11,35*
€ 16,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.