Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher trinamic 803-PH1 - Kreuzschlitz Profil PH - Schlüsselweite: PH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher trinamic 803-PH1 - Kreuzschlitz Profil PH - Schlüsselweite: PH
Schraubendreher trinamic 803-PH1 - Kreuzschlitz Profil PH - Schlüsselweite: PH
Artikel-Nr.:
     284WZ-116417
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     803-PH1
EAN/GTIN:
     4000896077564
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
- Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff - Rundklinge - DIN ISO 8764-2, ISO 8764-2 - Schlüsselweite: PH1 - Gesamtlänge: 173 mm - (Klingen)länge l1: 80 mm - Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH - Netto-Gewicht: 0.04 kg Ab Größe PH 3 Klinge mit 6kt.-Ansatz- Nettogewicht 45 g - Gesamtlänge 173 mm - Länge der Klinge 80 mm - Abtriebsgröße PH 1
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
45 g
Gesamtlänge:
173 mm
Länge der Klinge:
80 mm
Abtriebsgröße:
PH 1
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, phillips-schraubendreher ph 1x80, ph schraubendreher, ph schraubendreher 1x80, Kreuzschlitzvergaserschraubendreher, Schraubendreher
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 5,36*
€ 7,32*
7 Tage
20
5
€ 6,90*
ab € 5,40*
€ 7,37*
8 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 5,66*
€ 7,88*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,56*
€ 7,93*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 6,06*
€ 8,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.