Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher trinamic 803-PZ1 - Pozidriv Profil PZ - Schlüsselweite: PZ1 -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher trinamic 803-PZ1 - Pozidriv Profil PZ - Schlüsselweite: PZ1 -
Schraubendreher trinamic 803-PZ1 - Pozidriv Profil PZ - Schlüsselweite: PZ1 -
Artikel-Nr.:
     284WZ-116421
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     803-PZ1
EAN/GTIN:
     4000896077632
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
- Codierring blau - Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff - Rundklinge - Schlüsselweite: PZ1 - Gesamtlänge: 173 mm - (Klingen)länge l1: 80 mm - Abtrieb: Pozidriv Profil PZ - Netto-Gewicht: 0.04 kg - Nettogewicht 45 g - Gesamtlänge 173 mm - Länge der Klinge 80 mm - Abtriebsgröße PZ 1
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
45 g
Gesamtlänge:
173 mm
Länge der Klinge:
80 mm
Abtriebsgröße:
PZ 1
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, pz schraubendreher 1 x 80, pz schraubendreher, pz schraubendreher pz1, Kreuzschlitzvergaserschraubendreher, Schraubendreher
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 6,05*
€ 8,24*
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 6,09*
€ 8,30*
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 8,62*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,28*
€ 8,96*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 6,85*
€ 9,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.