Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ring-Maulschlüssel 600NA-5/16 - Außen-Doppel-Sechskant Profil - Schlüsselweite:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ring-Maulschlüssel 600NA-5/16 - Außen-Doppel-Sechskant Profil - Schlüsselweite:
Ring-Maulschlüssel 600NA-5/16 - Außen-Doppel-Sechskant Profil - Schlüsselweite:
Artikel-Nr.:
     284WZ-116946
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     600NA-5/16
EAN/GTIN:
     4000896023554
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
- Lange schlanke Ausführung - Schlanke Köpfe - Schaft mit extra stabilem HAZET-Doppel-T-Profil - Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt - Amerikanische Maße - Oberfläche: verchromt - Made In Germany - Schlüsselweite: ^5/16 - Gesamtlänge: 130 mm - Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant Profil - Netto-Gewicht: 0.03 kg - Nettogewicht 25 g - Masse Gewicht 0.025 kg - Länge 130 mm - Gesamtlänge 130 mm - Außenmaß b1 12 mm - Oberflächenschutz verchromt
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
25 g
Masse Gewicht:
0.025 kg
Länge:
130 mm
Gesamtlänge:
130 mm
Außenmaß b1:
12 mm
Oberflächenschutz:
verchromt
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Gabelringschlüssel (Zoll), Maulringschlüssel (Zoll), Ringgabelschlüssel (Zoll), Ringmaulschlüssel (Zoll), Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Knarrenringmaulschlüssel, Ratschenmaulschlüssel, Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel (Funkenfrei), Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, ringmaulschlüssel abgewinkelt, ringmaulschlüssel (zoll), Gabelringschlüssel -Zoll-, Maulringschlüssel -Zoll-, Maulschluessel -Ring--, Ringgabelschlüssel -Zoll-, Ringmaulschlüssel -Zoll-
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
20
10
€ 5,90*
ab € 7,43*
€ 9,37*
8 Tage
18
10
€ 4,95*
ab € 7,65*
€ 9,59*
8 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 7,92*
€ 10,45*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 7,70*
€ 10,63*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 8,51*
€ 11,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.