Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 M12 Stahl verzinkt SW19


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantmutter DIN 934 M12 Stahl verzinkt SW19
Sechskantmutter DIN 934 M12 Stahl verzinkt SW19
Artikel-Nr.:
     284WZ-119381
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     192007
EAN/GTIN:
     4021103920077
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Sechskantmuttern DIN 934, Stahl verzinkt- Werkstoff Stahl - Werkstoffgüte 6 (Stahl) - Halogenfrei ja - Höhe 10.8 - Oberfläche galvanisch/elektrolytisch verzinkt - Schlüsselweite 19 - Gewindemaß metrisch 12 - Gewindemaß in Zoll -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
6 (Stahl)
Halogenfrei:
ja
Höhe:
10.8
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schlüsselweite:
19
Gewindemaß metrisch:
12
Gewindemaß in Zoll:
-
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,68*
€ 6,69*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,665*
€ 6,705*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,24*
€ 7,50*
€ 3,90*
ab € 5,29*
€ 7,55*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 9,44*
€ 13,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,15*
€ 15,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,38*
€ 14,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,85*
€ 14,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,40*
€ 13,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,60*
€ 12,61
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 9,44*
€ 11,23
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 9,44* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
192000
ab € 0,93*
Ähnlich
Cimco
192001
ab € 1,05*
Ähnlich
Cimco
192002
ab € 1,19*
Ähnlich
Cimco
192005
ab € 3,26*
Ähnlich
Cimco
192006
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.