Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube DIN 7981 Form C mit spitze Linsenkopf Stahl verzinkt 4,2 x 13 PH2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Blechschraube DIN 7981 Form C mit spitze Linsenkopf Stahl verzinkt 4,2 x 13 PH2
Blechschraube DIN 7981 Form C mit spitze Linsenkopf Stahl verzinkt 4,2 x 13 PH2
Artikel-Nr.:
     284WZ-119957
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190325
EAN/GTIN:
     4021103903254
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
Blechschraube DIN 7981 Form C mit spitze Linsenkopf Stahl verzinkt 4,2x13 PH2- Werkstoff Stahl - Länge 13 - Werkstoffgüte sonstige - Oberfläche galvanisch/elektrolytisch verzinkt - Schraubsystem Phillips PH - Kopfform Linsenkopf - Gehärtet nein - Gewindedurchmesser 4.2 - Selbstbohrend nein - Mit Spitze ja
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Länge:
13
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem:
Phillips PH
Kopfform:
Linsenkopf
Gehärtet:
nein
Gewindedurchmesser:
4.2
Selbstbohrend:
nein
Mit Spitze:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,60*
€ 3,78*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,63*
€ 3,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,87*
€ 4,15*
€ 3,90*
ab € 2,98*
€ 4,29*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 6,05*
€ 8,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,49*
€ 10,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,06*
€ 9,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,87*
€ 9,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,46*
€ 8,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,04*
€ 8,38
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,05*
€ 7,20
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,05* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190304
ab € 2,48*
Ähnlich
Cimco
190305
ab € 2,61*
Ähnlich
Cimco
190314
ab € 2,54*
Ähnlich
Cimco
190324
ab € 2,44*
Ähnlich
Cimco
190300
ab € 2,00*
Ähnlich
Cimco
190301
ab € 2,08*
Ähnlich
Cimco
190302
ab € 2,28*
Ähnlich
Cimco
190303
ab € 2,31*
Ähnlich
Cimco
190313
ab € 2,32*
Ähnlich
Cimco
190315
ab € 2,76*
Ähnlich
Cimco
190317
ab € 3,08*
Ähnlich
Cimco
190318
ab € 3,61*
Ähnlich
Cimco
190326
ab € 2,80*
Ähnlich
Cimco
190327
ab € 2,92*
Ähnlich
Cimco
190328
ab € 3,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.