Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 M10 Stahl verzinkt SW17


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantmutter DIN 934 M10 Stahl verzinkt SW17
Sechskantmutter DIN 934 M10 Stahl verzinkt SW17
Artikel-Nr.:
     284WZ-120038
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     192006
EAN/GTIN:
     4021103920060
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Sechskantmuttern DIN 934, Stahl verzinkt- Werkstoff Stahl - Werkstoffgüte 6 (Stahl) - Halogenfrei ja - Höhe - - Oberfläche galvanisch/elektrolytisch verzinkt - Schlüsselweite 17 - Gewindemaß metrisch 10 - Gewindemaß in Zoll -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
6 (Stahl)
Halogenfrei:
ja
Höhe:
-
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schlüsselweite:
17
Gewindemaß metrisch:
10
Gewindemaß in Zoll:
-
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,41*
€ 9,01*
€ 5,46*
ab € 6,41*
€ 9,04*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,74*
€ 9,44*
€ 3,90*
ab € 7,32*
€ 10,24*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 17,93*
€ 24,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,03*
€ 28,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,94*
€ 28,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,70*
€ 27,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,76*
€ 25,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,72*
€ 24,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,93*
€ 21,34
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 17,93* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
192000
ab € 0,93*
Ähnlich
Cimco
192001
ab € 1,05*
Ähnlich
Cimco
192002
ab € 1,19*
Ähnlich
Cimco
192005
ab € 3,26*
Ähnlich
Cimco
192007
ab € 4,665*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.