Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochstanzkopf Genius 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochstanzkopf Genius 2.0
Lochstanzkopf Genius 2.0
Artikel-Nr.:
     284WZ-120447
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     106308
EAN/GTIN:
     4021103063088
Suchbegriffe:
Hydraulischer Lochstanzkopf
Hydraulisches Press-Schneidsystem
hydraulischer lochstanzkopf
Hydrauliksystem Genius 2.0, Ein Grundgerät, revolutionäre Möglichkeiten! Mit dem patentierten und absolut neuartigen Wechselkopfsystem lassen sich unterschiedlichste Anwendungen mit nur einem Gerät in professioneller Qualität durchführen. Das Grundgerät ist eine der kleinsten und leichtesten 60 kN Akku-Hydrauliken auf dem Weltmarkt. Erstmalig ist es möglich folgende Anwendung mit nur einem Gerät auszuführen: - Pressen bis 300 mm² DIN Presskabelschuhe- Schneiden bis zu einem ø von 50 mm (entspricht 4 x 120 mm² )- Lochstanzen bis zu einer Größe von ø ISO 63 oder quadratisch 92 x 92 mm Akkuhydraulisches Grundgerät zur Aufnahme der Wechselköpfe zum Pressen, Schneiden und Stanzen, Elektronische Steuerung und Überwachung des Press-, Schneid- und Stanzvorganges. Stabform-Design - Ein-Knopf-Bedienkonzept für einfachste Handhabung. • Ein-/Aus-Schalter mit Abschaltautomatik (kein Stand-by-Stromverbrauch) • Zuschaltbare Ausleuchtung des Arbeitsbereiches • Auswertungsfunktion über optische Schnittstelle, auch zur Wartungs- / Ladezustandsanzeige der Akkus • Universal-Elektronik mit • Zyklus Zähler • Realzeit-Uhr • Speicherung aller Arbeitsvorgänge mit Datum • auslesbarer Stromkurve • Speicherung aller Verarbeitungsparameter • Automatischer Star erst nach Vollendung der ersten 20 Arbeitsgänge • Presskraft: 61 - 63.5 kN • Ergonomische Gehäuseform mit Softtouch • Automatischer Rücklauf beim Schneiden und Pressen • Manueller Rücklauf bei Bedarf und im Notfall • Motorbremse, kein gefährliches Nachlaufen des Kolbens • Schließzeit für 240 mm² Verpressung: 4 Sekunden • Zykluszeit 6-7 Sekunden • Pro Batterieladung mindestens 100 Arbeitsgänge • Software zum Auswerten optional lieferbar (bitte anfragen) • Service - Zyklus: 30.000 Arbeitsgänge • Köpfe beliebig drehbar ohne Anschlag • Optionale Befestigung eines Schultertragegurts möglich- Ausführung/Betätigung akku-hydraulisch - Anwendung Pressen nein - Anwendung Schneiden nein - Anwendung Lochen ja
Weitere Informationen:
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Anwendung Pressen:
nein
Anwendung Schneiden:
nein
Anwendung Lochen:
ja
Weitere Suchbegriffe: Lochstanzkopf, Wechselkopf
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 407,66*
€ 452,84*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 411,10*
€ 458,15*
Frei Haus
ab € 414,28*
€ 461,12*
Frei Haus
ab € 417,94*
€ 465,48*
Lager 284
Frei Haus
ab € 421,35*
€ 469,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,06*
€ 558,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,02*
€ 552,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,20*
€ 525,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,12*
€ 513,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,35*
€ 501,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.