Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselkopf Lochen 2.0 60kN 106308


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochstanzkopf Genius 2.0
Lochstanzkopf Genius 2.0
Artikel-Nr.:
     6012B-66210035
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     106308
EAN/GTIN:
     4021103063088
Suchbegriffe:
Hydraulischer Lochstanzkopf
Hydraulisches Press-Schneidsystem
hydraulischer lochstanzkopf

Wechselkopf Lochen 2.0 60kN 106308

Wechselkopf Genius 2.0, Lochstanzkopf bis zu einer Größe von einem Durchmesser ISO 63 oder quadratisch 92x92 mm, für AL geeignet. Zugbolzen und Aufnahmegewinde passend zum -Schraublocher-Programm
Gewicht: 1600 g, Länge: 165 mm
Weitere Informationen:
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Anwendung Pressen:
nein
Anwendung Schneiden:
nein
Anwendung Lochen:
ja
Max. Arbeitsdruck:
630 bar
Presskraft:
61..63 kN
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 409,20*
€ 459,87*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 413,08*
€ 465,15*
Frei Haus
ab € 414,21*
€ 468,10*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 420,08*
€ 472,44*
Frei Haus
ab € 423,70*
€ 476,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,44*
€ 562,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,57*
€ 552,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,31*
€ 520,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,98*
€ 512,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,08*
€ 499,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.