Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Bohrkronen Beton Ziegel Durchmesser 68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Bohrkronen Beton Ziegel Durchmesser 68
Diamant-Bohrkronen Beton Ziegel Durchmesser 68
Artikel-Nr.:
     284WZ-120538
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     208802
EAN/GTIN:
     4021104088028
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Diamant-Bohrkronen für Trocken- und Nassschnitt, passend zu allen handelsüblichen Diamanttrockenbohrmaschinen (Aufnahme M 16). Drehzahlempfehlung ca. 2000 U/MIN,Ausführung mit aufgesinterten oder gelaserten Diamantstollen. Diamantsegmente aus Diamantkorn- Bindung (Chrome-Bronze / Kobalt-Bronze). Die Bohrkronen sind mit einer Schrägschlitzung zur Kühlung ausgestattet, die Grundkörperhärte beträgt 38 HRC.Ausführung mit aufgelaserten Diamantstollen aus Diamantkorn-Bindung (Kobalt-Bronze), Arbeitslänge 90 mm. Für Dachziegel (mittelhart), Altbeton (hart) und Kalksandstein (hoch verdichtet).Ø mm68- Beschichtung Diamant - Mit Zentrierbohrer nein - Nennmaß 68 - Zentrierbohrer-Durchmesser - - Aufnahmesystem Gewindeaufnahme - Geeignet für Einsatz mit Schlag nein - Arbeitstiefe 90 - Geeignet für Nassbetrieb ja - Größe Aufnahmesystem M16
Weitere Informationen:
Beschichtung:
Diamant
Mit Zentrierbohrer:
nein
Nennmaß:
68
Zentrierbohrer-Durchmesser:
-
Aufnahmesystem:
Gewindeaufnahme
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
nein
Arbeitstiefe:
90
Geeignet für Nassbetrieb:
ja
Größe Aufnahmesystem:
M16
Weitere Suchbegriffe: Trockenbohrkrone, diamant nassbohrkrone, Bohrkrone, Diamant-Bohrkronen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 44,72*
€ 59,57*
€ 5,95*
ab € 44,76*
€ 59,70*
Frei Haus
ab € 46,30*
€ 61,37*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,58*
€ 63,25*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 51,81*
€ 66,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
208844
ab € 9,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.