Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterkennzeichnung L 2 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterkennzeichnung L 2 schwarz
Leiterkennzeichnung L 2 schwarz
Artikel-Nr.:
     284WZ-121397
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182622
EAN/GTIN:
     4021103826225
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Leiterkennzeichnung Die selbstklebenden Folienzeichen zur Kennzeichnung von blanken und isolierten Leitern, Gehäusen, Schaltschränken und Geräten werden in verschiedenen Größen auf Karte zur schnellen Aufbringung geliefert. Die Zeichen entsprechen den Normen DIN40 009, DIN 40 011 und IEC. Material: Selbstklebende PVC-Folie mit Kaschierung, 0,10 mm stark. Temperaturbeständig von 30 °C bis +100 °C, schmutzabweisend, dauerhafte Klebekraft.Ø mm: 12,5 Stück pro Karte Außenleiter 2, schwarz- Ausführung sonstige - Werkstoff Kunststoff - Länge - - Farbe schwarz - Breite - - Kabeldurchmesser - - Warengruppe 1 - Montageart kleben - Aufdruck ohne - Mit Textfeld ja - Aderdurchmesser -
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
-
Farbe:
schwarz
Breite:
-
Kabeldurchmesser:
-
Warengruppe:
1
Montageart:
kleben
Aufdruck:
ohne
Mit Textfeld:
ja
Aderdurchmesser:
-
Weitere Suchbegriffe: Wechselstromnetz Außenleiter 2, kabelbeschriftung selbstbeschriften, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung kunststoff, Bezeichnungsmaterial, Kennzeichnung, Leiterkennzeichnung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 9,80*
ab € 2,22*
€ 3,42*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,43*
€ 3,73*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,45*
€ 3,76*
€ 5,46*
ab € 2,46*
€ 3,80*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,55*
€ 3,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.