| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-121998 Herst.-Nr.: 112609 EAN/GTIN: 4021103126097 |
| |
|
| | |
| Steckschlüsseleinsätze DIN 7448, mit .” Innenvierkant SW 15 Größe 50 mm- Schutzisoliert 1000 V ja - VDE geprüft ja - Anschlussmaß 1/2 Zoll - Maß 15 Weitere Informationen: | | Schutzisoliert 1000 V: | ja | VDE geprüft: | ja | Anschlussmaß: | 1/2 Zoll | Maß: | 15 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Isolierte Steckschlüsselbuchse, Isolierter Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsselbuchse isoliert, Steckschlüsseleinsatz Isoliert, VDE-Steckschlüsselbuchse, VDE-Steckschlüsseleinsatz, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, sechskant steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel, Steckschlüsseleinsatz |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 12,16* | € 17,11* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,94* | € 18,26* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,20* | € 18,59* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,91* | € 19,52* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 13,87* | € 19,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|