Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschlüssel 1000 V SW 17 210 mm, tiefgeköpft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringschlüssel 1000 V SW 17 210 mm, tiefgeköpft
Ringschlüssel 1000 V SW 17 210 mm, tiefgeköpft
Artikel-Nr.:
     284WZ-122043
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     112770
EAN/GTIN:
     4021103127704
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ringschlüssel DIN 7447, aus Chrom-Vanadium-Stahl, tiefgeköpft- Schutzisoliert 1000 V ja - VDE geprüft ja - Ausführung funkenarm nein - Gebogen ja - Schlüsselweite groß 17 - Schlüsselweite klein -
Weitere Informationen:
Schutzisoliert 1000 V:
ja
VDE geprüft:
ja
Ausführung funkenarm:
nein
Gebogen:
ja
Schlüsselweite groß:
17
Schlüsselweite klein:
-
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 18,35*
€ 24,83*
€ 5,95*
ab € 18,73*
€ 25,38*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,07*
€ 26,85*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,22*
€ 27,18*
€ 5,46*
ab € 20,38*
€ 27,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
112754
ab € 14,12*
Ähnlich
Cimco
112758
ab € 14,12*
Ähnlich
Cimco
112760
ab € 15,36*
Ähnlich
Cimco
112762
ab € 15,44*
Ähnlich
Cimco
112764
ab € 16,14*
Ähnlich
Cimco
112766
ab € 16,84*
Ähnlich
Cimco
112768
ab € 18,36*
Ähnlich
Cimco
112772
ab € 20,87*
Ähnlich
Cimco
112774
ab € 21,84*
Ähnlich
Cimco
112776
ab € 24,98*
Ähnlich
Cimco
112778
ab € 27,61*
Ähnlich
Cimco
112780
ab € 30,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.