Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel Sortiment VDE 5-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüssel Sortiment VDE 5-teilig
Steckschlüssel Sortiment VDE 5-teilig
Artikel-Nr.:
     284WZ-122213
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117801
EAN/GTIN:
     4021103178010
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
VDE-Steckschlüssel: SW 5,5 x 125 mm, SW 7 x 125 mm, SW 8 x 125 mm, SW 10 x 125 mm, SW 13 x 125 mm aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl, hochglanzverchromt, mit schwarzen Spitzen, Griffe aus schlagfestem, transparentem Kunststoff- Anzahl der Steckschlüssel 5 - Anzahl der Führungsbohrer - - Anzahl der Gabelschlüssel - - Anzahl der Heißluftgebläse - - Anzahl der Holzbohrer - - Anzahl der HSS-Spiralbohrer - - Anzahl der Kabelschneider - - Anzahl der Koaxial-Werkzeuge - - Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH - - Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ - - Anzahl der Lochsägen - - Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge - - Anzahl der Randversenker - - Anzahl der Ringschlüssel - - Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - - Anzahl der Steckeinsätze - - Anzahl der Stecknüsse - - Anzahl der Steinbohrer - - Anzahl der Stufenbohrer - - Anzahl der Torx-Schraubendreher -
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckschlüssel:
5
Anzahl der Führungsbohrer:
-
Anzahl der Gabelschlüssel:
-
Anzahl der Heißluftgebläse:
-
Anzahl der Holzbohrer:
-
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
-
Anzahl der Kabelschneider:
-
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
-
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
-
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
-
Anzahl der Lochsägen:
-
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
-
Anzahl der Randversenker:
-
Anzahl der Ringschlüssel:
-
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
-
Anzahl der Steckeinsätze:
-
Anzahl der Stecknüsse:
-
Anzahl der Steinbohrer:
-
Anzahl der Stufenbohrer:
-
Anzahl der Torx-Schraubendreher:
-
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 87,78*
€ 106,92*
€ 5,95*
ab € 89,94*
€ 108,84*
2 Tage
6
€ 6,40*
ab € 95,86*
€ 116,40*
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 97,21*
€ 117,20*
€ 5,00*
ab € 97,13*
€ 117,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,92*
€ 127,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,00*
€ 126,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,83*
€ 116,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,51*
€ 113,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,78*
€ 104,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 87,78* pro Satz)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.