Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinmeißel BxL 29 x 300 mm, Stahlstärke 23 x 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steinmeißel BxL 29 x 300 mm, Stahlstärke 23 x 13 mm
Steinmeißel BxL 29 x 300 mm, Stahlstärke 23 x 13 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-122315
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     130024
EAN/GTIN:
     4021103300244
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeissel 300x8x10 mm
Steinmeißel DIN 7254 A, aus Chrom-Vanadium-Stahl- Länge 300 - Schneidenbreite 29 - Schneidenform flach - Mit Handschutz nein
Weitere Informationen:
Länge:
300
Schneidenbreite:
29
Schneidenform:
flach
Mit Handschutz:
nein
Weitere Suchbegriffe: elektrikermeißel, Meißel, Steinmeißel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 19,11*
€ 25,87*
€ 5,95*
ab € 19,54*
€ 26,36*
2 Tage
8
€ 6,40*
ab € 20,83*
€ 28,16*
3 Tage
10
€ 4,95*
ab € 21,07*
€ 28,34*
€ 5,46*
ab € 21,10*
€ 28,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
130022
ab € 15,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.