| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-122411 Herst.-Nr.: 140247 EAN/GTIN: 4021103402474 |
| |
|
| | |
| Elektro-Schutzhandschuhe mit Prüfstempel für Arbeiten in Spannungsbereichen bis 1000 V, aus Naturlatex, anatomische Formgebung, beste Flexibilität, Länge 410 mm, Größe 9 Arbeits-/Prüfspannung 17000/20000V.- Länge 410 mm - Werkstoff Gummi - Störlichtbogengeprüft nein - Lange Ausführung ja - Ausführung Schweißhandschuh nein - Mit Anti-Rutsch-Beschichtung nein - Handschuhgröße 9 - Handschuhgröße (US) M Weitere Informationen: | | Länge: | 410 mm | Werkstoff: | Gummi | Störlichtbogengeprüft: | nein | Lange Ausführung: | ja | Ausführung Schweißhandschuh: | nein | Mit Anti-Rutsch-Beschichtung: | nein | Handschuhgröße: | 9 | Handschuhgröße (US): | M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannungsschutzhandschuh, BSD-Schutzhandschuh, Lichtbogenschutzhandschuh, Störlichtbogen-Schutzhandschuh, Störlichtbogenschutzhandschuh, elektrikerhandschuh, Arbeits Handschuhe, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Elektro-Schutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, mechanischer Schutzhandschuh, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | pro Stück | € 4,80* | ab € 66,59* | € 83,04* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 67,43* | € 84,51* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 71,84* | € 89,50* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 73,36* | € 90,41* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 78,21* | € 96,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|