| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-205556 Herst.-Nr.: 140247 EAN/GTIN: 4021103402474 |
| |
|
| | |
| Elektro-Schutzhandschuhe nach DIN EN 60903 mit Prüfstempel für Arbeiten in Spannungsbereichen bis 1000 V, aus Naturlatex, anatomische Formgebung, beste Flexibilität Größe: 9 Arbeitsspannung: 17000 V Prüfspannung: 20000 V Länge: 410 mm Materialstärke: 2,3 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Elektroschutzhandschuh, Isolierende Handschuhe, Spannungsschutzhandschuh, BSD-Schutzhandschuh, Lichtbogenschutzhandschuh, Störlichtbogen-Schutzhandschuh, Störlichtbogenschutzhandschuh, arbeits handschuhe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 67,97* | € 84,98* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 72,42* | € 89,72* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 73,01* | € 90,59* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 77,19* | € 95,89* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 78,22* | € 97,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|