| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-122542 Herst.-Nr.: 142009 EAN/GTIN: 4021103420096 |
| |
|
| | |
| KFZ-Verbandkastennach DIN 13 164, nur für Fahrzeuge, nicht für Betriebe zugelassen, in stabilem Metallkoffernachfüllpack zu KFZ-Verbandkasten nach DIN 13 164- Farbe - - Größe - - Warengruppe 1 Weitere Informationen: | | Farbe: | - | Größe: | - | Warengruppe: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13164, KFZ-Verbandkasten, KFZ-Verbandskasten, KFZ-Verbandtasche, KFZ-Warnweste, Pannen-Warnweste, Pannenweste, Signalweste, Verkehrsweste, Verbandkasten, Verbandskästen, verbandkasten din 13164, verbandkasten ö-norm, verbandskästen, füllpack, Verbandskasten |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 12,51* | € 17,75* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 12,85* | € 18,08* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 13,87* | € 19,55* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,70* | € 21,87* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 15,83* | € 22,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|