| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-122697 Herst.-Nr.: 151262 EAN/GTIN: 4021103512623 |
| |
|
| | |
| Silikon 1-Komponenten-Klebe- und Dichtungsmittel, haftet auf den meisten Untergründen wie Aluminium, Buntmetall, Stahl, Glas, Glasgewebe, Keramik, Kunststoff, Holz und vielen anderen Materialien, altweiß (z.B. für Kabelkanäle).- Ausführung Silikonbasis - Farbe weiß - Inhalt 310 - Warengruppe 1 - Lieferform Kartusche Weitere Informationen: | | Ausführung: | Silikonbasis | Farbe: | weiß | Inhalt: | 310 | Warengruppe: | 1 | Lieferform: | Kartusche |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 9,84* | € 13,44* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,74* | € 14,67* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,57* | € 15,74* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,26* | € 16,62* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 12,97* | € 17,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|