| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0083735 Herst.-Nr.: 151262 EAN/GTIN: 4021103512623 |
| |
|
| | |
| Silikon weiß, 1-Komponenten-Klebe- und Dichtungsstoff, haftet auf den meisten Untergründen wie Aluminium, Stahl, Glas, Glasgewebe, Keramik, Kunststoff, Holz und vielen anderen Materialien. Kartusche 310 ml. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Silikonbasis | Inhalt: | 310 ml | Farbe: | weiß | Verpackung: | Kartusche | Nettogewicht: | 380 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 9,82* | € 13,47* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,77* | € 14,68* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,25* | € 15,31* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,21* | € 16,62* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 14,29* | € 17,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|