| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-122702 Herst.-Nr.: 151630 EAN/GTIN: 4021103516300 |
| |
|
| | |
| Spender für Handreiniger zur Aufnahme der 2-Liter-Handreiniger-Softflaschen, in bewährter Qualität und Funktion, einfache Handhabung und Befüllung, auch für Duschräume geeignet, Gehäuse zur Wandmontage aus schlagfestem Kunststoff, mit tropfsicherer Dosiermechanik, weiß, LxBxH 135x135x320mm.- Länge - - Breite - - Warengruppe 1 Weitere Informationen: | | Länge: | - | Breite: | - | Warengruppe: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seifenpatronen, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, flüssigseifenspender 2000ml, nachfüllpatrone für seifenspender, Handreiniger, Spender, Universalspender, Wandspender |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 104,99* | € 131,90* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 106,85* | € 134,31* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 114,05* | € 142,97* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 115,77* | € 144,68* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 119,48* | € 148,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|