| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-122809 Herst.-Nr.: 170076 EAN/GTIN: 4021103700761 |
| |
|
| | |
| Meisterkoffer BOMBER, neuartiger, doppelwandiger Hartschalenkoffer aus schlag- und stoßfestem Polyäthylen-Kunststoff. Extreme Haltbarkeit, nahezu unverwüstlich. Resistent gegen hohe und niedrige Temperaturen sowie viele Chemikalien. Mit 2 Werkzeugtafeln, 2 abschließbaren Kippschlösser, Dokumentenfach, verstellbaren Separationen im Kofferboden.- Ausführung Koffer - Werkstoff Kunststoff - Mit Schulterriemen nein - Signalrot nein - Hängeschlossbügel nein - Höhe 360 - Breite 475 - Tiefe 205 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Koffer | Werkstoff: | Kunststoff | Mit Schulterriemen: | nein | Signalrot: | nein | Hängeschlossbügel: | nein | Höhe: | 360 | Breite: | 475 | Tiefe: | 205 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 288,63* | € 334,64* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 289,17* | € 335,18* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 305,63* | € 356,18* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 317,38* | € 366,79* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 325,65* | € 377,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|