| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-122810 Herst.-Nr.: 170078 EAN/GTIN: 4021103700785 |
| |
|
| | |
| Werkzeugkoffer aus starkem Rindleder, speziell für Sicherheitswerkzeuge und Schutzvorrichtungen, alle Außenkanten mit Alu-Winkeln verstärkt, Seitenteile, Vorder- und Rückwand, Boden und Deckel extra verstärkt, Vorderwand abklappbar, abschließbare Steckschlösser, Seitenverschlüsse, schwerer Stollen-Tragegriff, zahlreiche Werkzeugeinsteckfächer, seitliche Schlaufen für Schultertrageriemen, Bodengleiter, zusätzlich mit Dokumenten-Vortasche, abklappbarer Rückwand, Klappfach für Kleinteile, Zwischenwand, Schaumstoffeinlage mit Aussparungen für Steckschlüsseleinsätze- Ausführung Tasche - Werkstoff Leder/Metall - Mit Schulterriemen nein - Signalrot ja - Hängeschlossbügel nein - Höhe 380 - Breite 480 - Tiefe 220 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Tasche | Werkstoff: | Leder/Metall | Mit Schulterriemen: | nein | Signalrot: | ja | Hängeschlossbügel: | nein | Höhe: | 380 | Breite: | 480 | Tiefe: | 220 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | Frei Haus | ab € 369,79* | € 422,20* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 376,62* | € 429,57* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 399,32* | € 456,38* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 407,43* | € 461,83* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 425,72* | € 485,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|