| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-122844 Herst.-Nr.: 175104 EAN/GTIN: 4021103751046 |
| |
|
| | |
| Akkuschrauber-Tasche, Gürtelholster zum Einstecken aller gängigen Akku-Handschraubmaschinen, Transportsicherung durch Fixierband mit Klettverschluss, 4 Einsteckfächer für Zubehör wie Bohrer, Bits, Bleistift usw., besonders robuste Ausführung durch Polsterung, verstärkten Stoff und Nieten, Gürtelschlaufe, Gewicht nur 120 g- Ausführung Tasche - Werkstoff Kunststoff - Mit Schulterriemen nein - Signalrot nein - Hängeschlossbügel nein - Höhe 380 - Breite 80 - Tiefe - Weitere Informationen: | | Ausführung: | Tasche | Werkstoff: | Kunststoff | Mit Schulterriemen: | nein | Signalrot: | nein | Hängeschlossbügel: | nein | Höhe: | 380 | Breite: | 80 | Tiefe: | - |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 9,69* | € 13,96* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,55* | € 15,17* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,12* | € 16,04* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 12,89* | € 18,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|