Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestückter Werkzeugkoffer Service Elektro Elektronik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestückter Werkzeugkoffer Service Elektro Elektronik
Bestückter Werkzeugkoffer Service Elektro Elektronik
Artikel-Nr.:
     284WZ-122863
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     176410
EAN/GTIN:
     4021103764107
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Service-Koffer Elektro -Elektronik komplett mit 31 Werkzeugen, Lackabzieher Nr. 10 0712, Abisolierzange Nr. 10 9686, Elektronik-Seitenschneider Nr. 10 1040, Elektronik-Spitzzange, gebogen Nr. 10 1076, Pinzette, gebogen Nr. 10 3016, Telefonzange, gerade Nr. 10 9216, Kombinationszange Nr. 10 9336, Kraft-Seitenschneider Nr. 10 9528, Winkelschraubendreher, Schlitz Nr. 11 0620, dito, Kreuzschlitz Nr. 11 0630, Festhalteschraubendreher Nr. 11 0784, Spannungsprüfer Nr. 11 1280, Kontrollspiegel Nr. 11 1600, Krallengreifer Nr. 11 1652, Präzisions-Schraubendreher Nr. 11 1864, Sechskant-Steckschlüssel Nr. 11 7205, dito Nr. 11 7207, dito Nr. 11 7208, dito Nr. 11 7210, Schlitz-Schraubendreher mit 1000 V-Schutzisolation Nr. 11 7702, dito Nr. 11 7704, dito Nr. 11 7705, dito Nr. 11 7706, Kreuzschlitz-Schraubendreher m. 1000 V-Schutzisolation Nr. 11 7731, dito Nr. 11 7732, dito Nr. 11 7741, dito Nr. 11 7742, Kabelmesser, Kunststoff Nr. 12 0050, Universalschere Nr. 12 0122, Telefonschere, gezahnt Nr. 12 0222, Kabelmesser Nr. 12 1010, Koffer, leer Nr. 17 1010- Anzahl der Steckschlüssel 4 - Anzahl der Führungsbohrer - - Anzahl der Gabelschlüssel - - Anzahl der Heißluftgebläse - - Anzahl der Holzbohrer - - Anzahl der HSS-Spiralbohrer - - Anzahl der Kabelschneider - - Anzahl der Koaxial-Werkzeuge - - Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH 3 - Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ 2 - Anzahl der Lochsägen - - Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge - - Anzahl der Randversenker - - Anzahl der Ringschlüssel - - Anzahl der Schlitz-Schraubendreher 6 - Anzahl der Steckeinsätze - - Anzahl der Stecknüsse - - Anzahl der Steinbohrer - - Anzahl der Stufenbohrer - - Anzahl der Torx-Schraubendreher -
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckschlüssel:
4
Anzahl der Führungsbohrer:
-
Anzahl der Gabelschlüssel:
-
Anzahl der Heißluftgebläse:
-
Anzahl der Holzbohrer:
-
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
-
Anzahl der Kabelschneider:
-
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
-
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
3
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
2
Anzahl der Lochsägen:
-
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
-
Anzahl der Randversenker:
-
Anzahl der Ringschlüssel:
-
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
6
Anzahl der Steckeinsätze:
-
Anzahl der Stecknüsse:
-
Anzahl der Steinbohrer:
-
Anzahl der Stufenbohrer:
-
Anzahl der Torx-Schraubendreher:
-
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 499,85*
€ 540,32*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 531,47*
€ 575,15*
Frei Haus
ab € 539,98*
€ 586,04*
Frei Haus
ab € 546,43*
€ 591,77*
Lager 284
Frei Haus
ab € 571,96*
€ 616,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,24*
€ 733,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,16*
€ 728,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,86*
€ 698,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,25*
€ 686,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,96*
€ 680,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.