Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsägen aus HSS-Bi-Metall mit Vario-Zahnung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochsägen aus HSS-Bi-Metall mit Vario-Zahnung,
Lochsägen aus HSS-Bi-Metall mit Vario-Zahnung,
Artikel-Nr.:
     284WZ-123249
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     207588
EAN/GTIN:
     4021104075882
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Lochsägen
Lochsägen Aufnahmeschaft
Aufnahmeschaft SDS
SDS-Aufnahmeschaft
AufnahmeschäfteSDS-Aufnahme, ohne Mitnehmer fur Lochsagen 14 – 30 mm o- Geeignet für Aluminium - - Geeignet für Edelstahl - - Geeignet für Kunststoff - - Durchmesser 30 - Zentrierbohrer-Durchmesser - - Aufnahmesystem Steckachse - Geeignet für Holz - - Geeignet für Glasfaser - - Warengruppe 1 - Schnitttiefe - - Randversenker - - Geeignet für Buntmetalle - - Geeignet für Gipskarton - - ETIM-Merkmal "EF007811" - - ETIM-Merkmal "EF007819" -
Weitere Informationen:
Geeignet für Aluminium:
-
Geeignet für Edelstahl:
-
Geeignet für Kunststoff:
-
Durchmesser:
30
Zentrierbohrer-Durchmesser:
-
Aufnahmesystem:
Steckachse
Geeignet für Holz:
-
Geeignet für Glasfaser:
-
Warengruppe:
1
Schnitttiefe:
-
Randversenker:
-
Geeignet für Buntmetalle:
-
Geeignet für Gipskarton:
-
ETIM-Merkmal "EF007811":
-
ETIM-Merkmal "EF007819":
-
Weitere Suchbegriffe: Lochsäge, Zylindersäge, lochsäge 30mm, lochsäge, cimco lochsäge, Aufnahmeschaft, Lochsägen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 9,80*
ab € 12,09*
€ 17,48*
€ 5,95*
ab € 12,23*
€ 17,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,22*
€ 19,22*
€ 5,46*
ab € 13,41*
€ 19,35*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,04*
€ 20,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
207420
ab € 9,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.