Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torx Schraubendreher, T-Griff, T45 x 150 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Torx Schraubendreher, T-Griff, T45 x 150 mm
Torx Schraubendreher, T-Griff, T45 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-124021
Hersteller:
     Hafu Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     520-451-07
EAN/GTIN:
     4027539118781
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
- Griff aus hochwertigem, strapazierfähigem Kunststoff - höchste Kraftübertragung möglich - ergonomischer Griff mit hervorragender Haptik - Größe T45 x 150 mm - Material Chrom-Vanadium-Stahl - Oberfläche vernickelt
Weitere Informationen:
Größe:
T45 x 150 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche:
vernickelt
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torx- schraubendreher 15 x 150 t griff, schraubendreher torx, quergriff schraubendreher torx, Quergriff-Schraubendreher, Quergriff-Schraubenzieher, Quergriffschraubendreher, Quergriffschraubenzieher, Schraubendreher, Schraubenzieher, T-Griff Schraubendreher, T-Griff Schraubenzieher, T-Griff-Schraubendreher, T-Griff-Schraubenzieher, Torx, Torx Schraubendreher, Torx Schraubenzieher, Torx-Schraubendreher, Torx-Schraubenzieher, TORX®-Schraubendreher, TORX®-Schraubenzieher, Winkelschraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,36*
€ 69,4484
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,38*
€ 68,2822
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,17*
€ 64,4623
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,82*
€ 61,6658
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,83*
€ 59,2977
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,10*
€ 51,289
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.