Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-126949 Herst.-Nr.: 49001 EAN/GTIN: 5032227490017 |
| | |
|
| | |
| Das weltberühmte Universalschmiermittel. Beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche, startet nasse Motoren, löst festgefressene Teile und schützt vor Korrosion. Entfernt hartnäckigen Schmutz, Teer, Fett, Klebstoffreste usw. Mit Smart Straw kann flexibel zwischen großflächigem und präzisem Sprühen gewechselt werden. - silikon-, harz- und PTFE-frei - löst verrostete Schrauben und Muttern - unterkriecht Feuchtigkeit, Harz, Teer und Schmutz - reinigt und schmiert alle Arten von Werkzeugen - löst festsitzende und schwergängige Verbindungen - hinterlässt einen dünnen Schutzfilm und schützt vor Korrosion - Inhalt 100 ml - Ausführung Classic - Farbe hellbraun, trüblich - Geruch charakteristisch - Dichte bei 25 °C 0,80 - Viskosität bei 40° C 2,5 cSt - Flammpunkt 43 °C - Siedepunkt 149 °C - VOC 65,5 % (Aerosol), 67,2 % (Bulk) Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 ml | Ausführung: | Classic | Farbe: | hellbraun, trüblich | Geruch: | charakteristisch | Dichte bei 25 °C: | 0,80 | Viskosität bei 40° C: | 2,5 cSt | Flammpunkt: | 43 °C | Siedepunkt: | 149 °C | VOC: | 65,5 % (Aerosol), 67,2 % (Bulk) | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontaktreiniger, Kontaktreinigungsöl, Kontaktspray, Steckverbinderreiniger, Korrosionsschutzöl, Kriechöl, Multi-Öl, Multifunktionsspray, Multispray, Rostlöser, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Schließzylinder-Pflegespray, Schließzylinderpflegespray, Schlosspflegespray, Universalöl, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, kontaktspray wd 40, kontaktreiniger, rostlöser spray, Caramba, Multifunktionsprodukt, Pflegemittel, Reinigungsmittel, Schmier-/Reinigungsmittel, Schmierspray, Spray, Vielzweck-Schmiermittel, Vielzweck-Spray, Wartungsprodukte, WD 40, WD-40, WD40 |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 24 | | € 5,45* | ab € 2,57* | € 2,61* | | | | | 5 Tage | | | 24 | | € 5,99* | ab € 2,51* | € 2,89* | | | | | 3 Tage | | | 24 | | € 5,99* | ab € 2,41* | € 3,12* | | | | | 1 Tag | | | 24 | | € 5,45* | ab € 2,49* | € 3,22* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 3,65* | € 5,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|