Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tangit Expansionsharz M 3000, 300 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tangit Expansionsharz M 3000, 300 ml
Tangit Expansionsharz M 3000, 300 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     284WZ-127708
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     127708
EAN/GTIN:
     4015000095426
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
PU-Dichtstoff
Polyurethan-Dichtstoff
Tangit
tangit henkel
- zweikomponentiges Expansionsharz - treibgasfrei - keine aufwendige Arbeitsvorbereitung nötig - selbstverfüllend, verschließt alle Durchbrüche sicher - bereits nach 5 Minuten funktionsfest, nach 30 Minuten endfest - ideal für Reparaturarbeiten geeignet (sogar auf restfeuchtem Untergrund) - Reparaturen von der Gebäudeinnenseite her möglich - kein Schrumpfen - exaktes Mischverhältnis gewährleistet - gasdichtigkeit zeritifiziert durch das Fraunhofer-Institut - Inhalt 300 ml - Rohstoffbasis 2K-Polyurethan - Temperaturbeständigkeit kurzzeitig +650 °C, 30 min. - Temperaturbeständigkeit -40 bis +90 °C - Verarbeitungstemperatur +5 bis +30 °C - 1 Stück Tangit Expansionsharz M 3000 - 1 Stück Statikmischer - 1 Stück Verlängerungsrohr
Weitere Informationen:
Inhalt:
300 ml
Rohstoffbasis:
2K-Polyurethan
Temperaturbeständigkeit kurzzeitig:
+650 °C, 30 min.
Temperaturbeständigkeit:
-40 bis +90 °C
Verarbeitungstemperatur:
+5 bis +30 °C
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: polyurethan-dichtstoff, Abdichtung Gebäudeeinführung, Expansionsharz, Gebäudeeinführung, Tangit-Expansionsharz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 18,25*
€ 23,88*
€ 6,99*
ab € 19,42*
€ 25,50*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
799271810
€ 48,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.