| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284WZ-128580 Herst.-Nr.: 200-564-51 EAN/GTIN: 4027539101868 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Chrom-Vanadium - schwarze Ausführung - gefertigt nach ISO 2936, DIN 911 - für Schrauben DIN 912 UNC / ISO 4762 - SW 5/64 " - Schenkellänge 52 x 18 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | SW: | 5/64 " | Schenkellänge: | 52 x 18 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), hafu din 911, din 911, imbusschlüssel 911, 6-kant-Winkelschraubendraubendreher, 6kt-Stiftschlüssel, 6kt-Winkelschraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Sechskant-Winkelschraubendreher, Stiftschlüssel, Winkelschraubendraubendreher, Winkelschraubendreher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |