| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-128581 Herst.-Nr.: 200-332-51 EAN/GTIN: 4027539125598 |
| |
|
| | |
| - Chrom-Vanadium - schwarze Ausführung - gefertigt nach ISO 2936, DIN 911 - für Schrauben DIN 912 UNC / ISO 4762 - SW 3/32 " - Schenkellänge 58 x 20 mm Weitere Informationen: | | SW: | 3/32 " | Schenkellänge: | 58 x 20 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), hafu din 911, din 911, imbusschlüssel 911, 6-kant-Winkelschraubendraubendreher, 6kt-Stiftschlüssel, 6kt-Winkelschraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Sechskant-Winkelschraubendreher, Stiftschlüssel, Winkelschraubendraubendreher, Winkelschraubendreher |
| | |
| |