Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Sechskant-Schraubendreher
>
Innensechskant-Schraubendreher
>
Imbusschlüssel
>
Artikel
Stiftschlüssel, 6-kant, DIN 911, ungefast, zöllig, schwarz, 1,0 "
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
284WZ-128599
Hersteller:
Hafu Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
200-100-51
EAN/GTIN:
4027539100663
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
- Chrom-Vanadium - schwarze Ausführung - gefertigt nach ISO 2936, DIN 911 - für Schrauben DIN 912 UNC / ISO 4762 - SW 1,0 " - Schenkellänge 275 x 125 mm
Weitere Informationen:
SW:
1,0 "
Schenkellänge:
275 x 125 mm
... >
Schraubendreher
>
Winkelschraubendreher
>
Sechskant, Zoll
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantstiftschlüssel DIN 911
,
Winkelschraubendreher DIN 911
,
Winkelschraubenzieher DIN 911
,
Imbusschlüssel
,
Inbusschlüssel
,
Innensechskant-Stiftschlüssel
,
Sechskantschlüssel
,
Sechskantstiftschlüssel
,
Sechskantwinkelschraubendreher
,
Stiftschlüssel (Innensechskant)
,
imbusschlüssel din 911 1mm
,
din 911
,
din 911 sw1
,
6-kant-Winkelschraubendraubendreher
,
6kt-Stiftschlüssel
,
6kt-Winkelschraubendreher
,
Sechskant-Stiftschlüssel
,
Sechskant-Winkelschraubendreher
,
Stiftschlüssel
,
Winkelschraubendraubendreher
,
Winkelschraubendreher
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,00*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen