| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284WZ-128600 Herst.-Nr.: 210-070-01 EAN/GTIN: 4027539102780 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Chrom-Vanadium-Stahl - schwarze Ausführung extra lang - für Schrauben DIN 912 / ISO 4762 - gefertigt nach ISO 2936 L, DIN 911 L - SW 7,0 mm - Schenkellänge 197 x 41 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | SW: | 7,0 mm | Schenkellänge: | 197 x 41 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), inbusschlüssel din 911 7mm, din 911, hafu din 911, 6-kant-Winkelschraubendraubendreher, 6kt-Stiftschlüssel, 6kt-Winkelschraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Sechskant-Winkelschraubendreher, Stiftschlüssel, Winkelschraubendraubendreher, Winkelschraubendreher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |