| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-128602 Herst.-Nr.: 210-110-01 EAN/GTIN: 4027539102988 |
| |
|
| | |
| - Chrom-Vanadium-Stahl - schwarze Ausführung extra lang - für Schrauben DIN 912 / ISO 4762 - gefertigt nach ISO 2936 L, DIN 911 L - SW 11,0 mm - Schenkellänge 247 x 53 mm Weitere Informationen: | | SW: | 11,0 mm | Schenkellänge: | 247 x 53 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), inbusschlüssel 11 mm din911, din 911, hafu din 911, 6-kant-Winkelschraubendraubendreher, 6kt-Stiftschlüssel, 6kt-Winkelschraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Sechskant-Winkelschraubendreher, Stiftschlüssel, Winkelschraubendraubendreher, Winkelschraubendreher |
| | |
| |