| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284WZ-128604 Herst.-Nr.: 210-140-01 EAN/GTIN: 4027539103220 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Chrom-Vanadium-Stahl - schwarze Ausführung extra lang - für Schrauben DIN 912 / ISO 4762 - gefertigt nach ISO 2936 L, DIN 911 L - SW 14,0 mm - Schenkellänge 294 x 70 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | SW: | 14,0 mm | Schenkellänge: | 294 x 70 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel din 911 14mm, din 911, din 911 sw14, 6-kant-Winkelschraubendraubendreher, 6kt-Stiftschlüssel, 6kt-Winkelschraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Sechskant-Winkelschraubendreher, Stiftschlüssel, Winkelschraubendraubendreher, Winkelschraubendreher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |