Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchtreiber, DIN 6458, Länge 100 mm, Ø 8 mm, Ø Spitze 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchtreiber, DIN 6458, Länge 100 mm, Ø 8 mm, Ø Spitze 2 mm
Durchtreiber, DIN 6458, Länge 100 mm, Ø 8 mm, Ø Spitze 2 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-130151
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     130151
EAN/GTIN:
     4050075785643
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger
- Chrom-Vanadium-Stahl - 8-kant - lackiert - Länge 100 mm - Ø 8 mm - Ø Spitze 2 mm
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Ø:
8 mm
Ø Spitze:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: durchschläger, DIN 6458
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.