Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchtreiber, DIN 6458, Länge 120 mm, Ø 12 mm, Ø Spitze 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchtreiber, DIN 6458, Länge 120 mm, Ø 12 mm, Ø Spitze 3 mm
Durchtreiber, DIN 6458, Länge 120 mm, Ø 12 mm, Ø Spitze 3 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-130160
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     130160
EAN/GTIN:
     4050075932641
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger
- Chrom-Vanadium-Stahl - 8-kant - lackiert - Länge 120 mm - Ø 12 mm - Ø Spitze 3 mm
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Ø:
12 mm
Ø Spitze:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: durchschläger, DIN 6458
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,4275*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.